Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Wasserschieber, Höhe: 20 mm, Länge: 550 mm, Breite: 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu MASTA Wasserschieber, Höhe: 20 mm, Länge: 550 mm, Breite: 37 mm
Logo zu MASTA Wasserschieber, Höhe: 20 mm, Länge: 550 mm, Breite: 37 mm
Logo zu MASTA Wasserschieber, Höhe: 20 mm, Länge: 550 mm, Breite: 37 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229959149
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     601044
EAN/GTIN:
     9001629601044
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
MASTA Wasserschieber, Höhe: 20 mm, Länge: 550 mm, Breite: 37 mm

Die Produkte entsprechen den HACCP-Richtlinien der EU für die Lebensmittelindustrie.

HACCP-Richtlinien
  • zur hygienischen Reinigung in der Nahrungsmittel herstellenden Industrie wie: Bäckereien, Wurst- und Fleischbetriebe, Molkereien, Gastronomie, Krankenhäuser, Großküchen und Landwirtschaft
  • Reinigung der Bürsten in kochend heißem Wasser möglich
  • starke Reinigungs- und Desinfektionsmittel können - ohne Beeinträchtigung von Qualität und Haltbarkeit der Bürsten - verwendet werden
  • auch für die Dampfsterilisation geeignet (Polyesterbestückung bis 120°C hitzebeständig)
  • Bestückungsmaterialien aus transparentem oder farbigem Polyester (Materialstärke 0,5 mm), das keine Feuchtigkeit aufnimmt und somit hervorragende Reinigungseigenschaften aufweist
  • Verankerung der Bürstenhaare mittels nicht-oxidierendem Neusilberdraht


Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
9001629601044
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
37 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Moosgummi
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Materialausführung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
601006
ab € 13,30*
Zubehör
MASTA
601099
ab € 0,55*
Zubehör
MASTA
601228
ab € 0,55*
Zubehör
MASTA
601211
ab € 0,55*
Zubehör
MASTA
601204
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.