Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocker 400 ölfreie Vakuumpumpe 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0082916740011
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     00829 167400-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Rocker 400 ölfreie Vakuumpumpe, schmiermittel- und ölfreier Kolben, wartungsfrei, ProteTM Filter, thermische Sicherheitsabschaltung, CE Zertifikat, AC 120 V, max. Vakuum -680 mmHg , Flussrate 37 l/min, Drehzahl 1750 rpm, 1/6 HP, Anschluss 5/16 inch (8 mm), Feuchtigkeitsfalle, Überlaufschutz, 31.0 x 13.5 x 20.4 cm, 5.2 kg, *neues Model*
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen, Vakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,53*
€ 684,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,50*
€ 680,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167300-42
ab € 4,66*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167301-06
ab € 102,50*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167301-07
ab € 9,50*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167300-63
ab € 3,15*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 187100-34
ab € 3,15*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167300-24
ab € 3,16*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167300-21
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.