Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdampferkolben 1000 ml NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0655001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 655 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Birnenkolben
Rotationsverdampferkolben
Verdampferkolben
Verdampfungskolben
Verdampferkolben, Birnenform, 1000 ml, NS 29/32, Außen-Ø: 126 mm, Höhe: 210 mm, unbeschichtet, Klarglas, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,207 kg
Nettogewicht:
0,207 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.