Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Gefrierschrank, FROSTER LABO 530 PRO-ACTIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10050_95
Hersteller:
     Philipp Kirsch
Herst.-Nr.:
     10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Labor-Gefrierschrank, FROSTER LABO 530 PRO-ACTIVE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Kleinste Betriebstemperatur:
-30 °C
Größte Betriebstemperatur:
-5 °C
Nennvolumen:
500 l
Produkttyp:
FROSTER-LABO-530-R-F
Bruttogewicht:
183 kg
Nettogewicht:
140 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kirsch labor-gefrierschrank, labor gefrierschrank, Tiefkühlschrank, Tiefkühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.667,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.667,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.099,65*
€ 10.828,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.000,16*
€ 10.710,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.761,66*
€ 10.426,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.667,41*
€ 10.314,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.