Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Küvette 104.002B-QS SD 10mm, VOL 700µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-104002B1040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     104002B-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Mikro-Küvette Typ 104.002B-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Seitenwände und Boden schwarz, Volumen 700 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 2 mm, Bodendicke 3,2 mm
Weitere Informationen:
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Quarzglas
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Nennvolumen:
0,0007 l
Produkttyp:
104.002B-QS
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0146 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikro-Absorptionsküvette, Microküvette, Mikroküvette, Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,1392*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,8492*
€ 353,25055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,7592*
€ 343,62345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,1392*
€ 301,23565
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
010-001-10-VE10-72
ab € 2,20222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.