Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Küvette 105-QS SD 10mm, VOL 300µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1051040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     105-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Mikro-Küvette Typ 105-QS mit Falzdeckel für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 300 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 25 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 2 mm, Bodendicke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0003 l
Produkttyp:
105-QS
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Quarzglas
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0082 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikro-Absorptionsküvette, Microküvette, Mikroküvette, Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,3376*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,6876*
€ 194,78824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,5776*
€ 192,27734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,2276*
€ 187,10084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,7076*
€ 184,10204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,3376*
€ 162,24174
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
010-001-10-VE10-72
ab € 2,20222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.