Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Mikro-Küvette 109.004F-QS, SD 10x4mm, VOL 1500µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-109004F1040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     109004F-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Halb-Mikro-Küvette Typ 109.004F-QS mit Stopfen aus PTFE und 1 Magnetrührstäbchen, für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1500 µl, Schichtdicke 10 x 4 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 5 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0015 l
Produkttyp:
109.004F-QS
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Material:
Quarzglas
Einsatzbereich:
Fluorometrie
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,1348*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,3548*
€ 528,78221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,2448*
€ 523,89131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,6648*
€ 514,87111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,7248*
€ 510,18251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,1348*
€ 448,79041
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
010-001-10-VE10-72
ab € 2,20222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.