Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLW6111 DP BO SC CL H14 CS SV USB, Laborspüler mit 3 Spülbenen im SlimLine- mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10959020
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10959020
EAN/GTIN:
     4002516041320
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
PLW6111 DP BO SC CL H14 CS SV USB, Laborspüler mit 3 Spülbenen im SlimLine- mit Dampfkondensator, Boiler, Leitwertsensor und Kammerbeleuchtung., Ergonomische Be- und Entladung - Teleskopauszüge
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
2,11 m
Verpackungsbreite:
0,945 m
Verpackungstiefe:
0,84 m
Bruttogewicht:
260 kg
Nettogewicht:
250,5 kg
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22.262,02*
€ 22.599,87*
Lager 340
Frei Haus
ab € 28.669,14*
€ 28.959,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.959,04*
€ 34.461,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.836,74*
€ 34.315,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.669,14*
€ 34.116,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.