Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLW 6111 DP WS BO SC CL H14 CS SV USB, Laborspüler mit 3 Spülbenen im SlimLine-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10959150
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10959150
EAN/GTIN:
     4002516041436
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
PLW 6111 DP WS BO SC CL H14 CS SV USB, Laborspüler mit 3 Spülbenen im SlimLine- mit Dampfkondensator, Wasserenthärter, Boiler, Leitwertsensor, Kammerbeleuchtung, Leistung/Charge 126 Enghalsgläser oder 121 Pipetten - 210 l Nutzvolumen
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
2,11 m
Verpackungsbreite:
0,945 m
Verpackungstiefe:
0,84 m
Bruttogewicht:
260 kg
Nettogewicht:
250,5 kg
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22.585,02*
€ 22.870,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 29.085,10*
€ 29.319,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.319,63*
€ 34.890,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.239,49*
€ 34.794,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.085,10*
€ 34.611,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.