Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Fiolax 8x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1126110011
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1126110011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 8x70mm
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Reagenzgläser Fiolax 8x70mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,003 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2604*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.