Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Fiolax 14x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1126110131
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1126110131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas fiolax
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser Fiolax 14x130mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,006 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,007 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Durchmesser:
14 mm
Länge:
130 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3854*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.