Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppe Karte VS-IO/4 (Hei-VAP Industrial/Benchtop)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11300008450
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-300-008-45-0
EAN/GTIN:
     4255661426522
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Heidolph 11300008450 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,183 kg
Nettogewicht:
0,183 kg
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,63*
€ 754,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,85*
€ 747,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,16*
€ 647,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.