Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengefäß, PS, f. Technicon-Analyzer 1,5 ml, glasklar, 1 Beutel à 1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-115015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     115015
EAN/GTIN:
     4033378263797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
Ampullen
Probengefäße, PS, 1,5 ml, klar, für Technicon-Analyzer
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,94 kg
Nettogewicht:
0,939 kg
Verpackungsvolumen:
0,00576 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,75*
€ 35,85*
€ 18,90*
ab € 20,67*
€ 37,45*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 30,81*
€ 41,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,27*
€ 47,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,80*
€ 49,742
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,78*
€ 48,5282
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,20*
€ 41,888
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
129362
ab € 3,58*
Sonstiges
Brand
25800
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.