Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Mikro-Küvette 119.004-QS SD 10mm, VOL 1500µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1190041040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     119-004-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Halb-Mikro-Küvette Typ 119.004-QS mit Stopfen aus PTFE und 1 Magnetrührstäbchen, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1500 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 49,5 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 5 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Schichtdicke:
10 mm
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Quarzglas
Produkttyp:
119.004-QS
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,069 m
Verpackungstiefe:
0,094 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,2304*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,4404*
€ 371,80408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,9404*
€ 361,68908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,2304*
€ 318,00418
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
011-002-VE5-72
ab € 14,7351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.