| |
|
| Artikel-Nr.: 340-129 Herst.-Nr.: 129 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Gerätehalter dient zur Reinigung besonders großer Einzelteile im SONOREX Ultraschallbad. Im Vergleich zur Nutzung eines Korbes steht ein größeres Reinigungsvolumen zur Verfügung. Innenmaß L x B x T: 129 x x mm Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,12 m | Verpackungsbreite: | 0,13 m | Verpackungshöhe: | 0,09 m | Verpackungsvolumen: | 0,001404 m³ | Bruttogewicht: | 0,57 kg | Nettogewicht: | 0,07 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 45,29* | € 72,67* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,54* | € 76,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|