Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLB-S7-S Agar, 4 Flaschen, Agar Medien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-14148A
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     14148----------A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agar
Fertignährboden
Agar-Fertigplatte
fertignährboden
Die Agarmedien sind in Flaschen und Röhrchen erhältlich und stellen das klassische Kulturmedium für Mikroorganismen dar. Agarmedien in Röhrchen eignen sich zum Ausgießen auf Agarplatten. Der Inhalt eines Röhrchens reicht für zwei 90 mm oder drei 60 mm Petrischalen. Agarmedien in Flaschen bieten eine kostengünstige Alternative zu Gussplatten. Zeit- und kostensparend Gemäß internationaler Standards und Referenzen Gleichbleibende Qualität
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Cold Storage
Nettogewicht:
1,87 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,87 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 148,22*
€ 172,70*
Lager 340
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 223,42*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,92*
€ 245,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,42*
€ 265,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,17*
€ 265,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,87*
€ 262,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,63*
€ 258,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,52*
€ 230,29
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 48,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.