Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsart ADDmedia Sabouraud, Microsart® @media


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1431447ACN
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     14314--47----ACN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sabouraud
Sabouraudagar
Die in Flüssigkeiten vorhandenen Mikroorganismen werden üblicherweise anhand der Membranfiltrationsmethode quantifiziert. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie den genauen quantitativen Nachweis von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen in großen Probenvolumina bei voraussichtlich niedrigen Keimzahlen ermöglicht. Dabei stellt der Transfer des Membranfilters auf ein Agarmedium einen kritischen Prozessschritt dar, der das Risiko einer Sekundärkontamination insbesondere durch den Einsatz einer Pinzette birgt. Deshalb ist es unerlässlich, dieses Risiko zu reduzieren. Die Produktreihe Microsart® @media zeichnet sich durch die Minimierung des Risikos von sekundären Kontaminationen aus, da der berührungsfreie Membrantransfer die Manipulation des Membranfilters vermeidet. Zudem beschleunigen diese Produkte Ihren Arbeitsablauf, weil nur wenige Handgriffe für ihren Einsatz nötig sind. Die Produkte Microsart® @media erfüllen die strengsten Qualitätssicherungsvorschriften. Dabei bieten sie eine überzeugende Lösung für zuverlässige Ergebnisse und stellen eine einfache, zeitsparende Handhabung sicher. Als Ergebnis der aufeinander abgestimmten Entwicklung von Microsart® @filter und Microsart® @media ist der aktive Deckel von Microsart® @media für die Basisunterstützung von Microsart® @filter passgenau konzipiert worden. Hierdurch wird der sichere Transfer des Membranfilters wesentlich erleichtert. – Für die Ermittlung der mikrobiellen Grenzwerte gemäß USP (Kapital ) und EP (Kapitel 2.6.12) – Für die Sicherstellung effizienter Prozessabläufe in Qualitätssicherungslaboratorien Außerdem erlaubt der separat abnehmbare Deckel im Außendeckel den einfachen Zugang zur Entnahme von Kolonien nach erfolgter Bebrütung zwecks weiterer Analyse. ' Für die Ermittlung der mikrobiellen Grenzwerte gemäß USP (Kapital ) und EP (Kapitel 2.6.12) Für die Sicherstellung effizienter Prozessabläufe in Qualitätssicherungslaboratorien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Cold Storage
Nettogewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
Belgien
Bruttogewicht:
0,1 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 519,17*
€ 598,49*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 514,53*
€ 598,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 598,51*
€ 712,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 598,20*
€ 711,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 588,78*
€ 700,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 571,71*
€ 680,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 514,53*
€ 612,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,1453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.