| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-14320110ACD Herst.-Nr.: 14320-110----ACD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses System zur Luftkeimsammlung ermöglicht die Impaktion auf Nährbodenschalen, die direkt als Sammelkopf dienen. Dabei ist die Nährbodenschale direkt in das Impaktionssieb integriert. Metallsiebe und Schlitzsammelköpfe, die vor Verwendung sterilisiert werden müssen gehören somit der Vergangenheit an. Die Geometrie der Nährmediumplatte und die 400 Impaktionslöcher des Siebes garantieren höchste Wiederfindungsraten von Luftkeimen, vor allem im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Impaktionssammlern. Als Pumpe für den Luftstrom dient bei diesem neuen Verfahren das altbewährte Luftkeimsammelgerät AirPort MD8, dass schon für die Sammlung mit der Gelatinefilter-Methode erfolgreich eingesetzt wird. Einzeln steril verpackt Integriertes Impaktionssieb Gefüllt mit Agarmedium Sammlung von 1m³ in 8 Minuten Optimierte Geometrie Das tryptische Soja Agar (TSA) Medium wird zur Wiederfindung einer breiten Masse heterotropher Mikroorganismen, wie aerober und fakultativ anaerober Bakterien verwendet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Cold Storage | Nettogewicht: | 0,88 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,88 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikrobiologie (Produkt, sonstiges) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 8,50* | ab € 84,04* | € 101,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,76* | € 135,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,404* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|