Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Rotationsverdampfer
>
Kühlfalle
>
Dewargefäß-Kühlfalle
>
Artikel
Kühlfinger Typ KF 29-K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-1731_183
Hersteller:
KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
1731
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dewargefäß-Kühlfalle
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Kühlfalle
Kühlmittelinhalt: ca.1000 ml, Kondensatvolumen: ca.150 ml, Kühlfallenanschluß Kugelschliff S29, Dewar Typ 12C
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
2,4 kg
Nettogewicht:
2,1 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Laborgerät(sonstiges)
>
Laborgeräte (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
kgw-isotherm kühlfalle
,
kühlfalle
,
kühlfalle duran
,
Labormaterial
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
Frei Haus
ab € 413,44*
€ 515,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 459,41887*
€ 516,73887*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,73887*
€ 614,91926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,79887*
€ 613,80066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,99887*
€ 602,13866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,02887*
€ 585,51436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,41887*
€ 546,70846
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CO2-Gitter für Kühlfallen mit Dewargefäß | Für: KF 29-K/KF 29-OK/KF 29-GL/KF 29-K-A/KF 29-OK-A/KF 29-GL-A/KF
KGW-Isotherm
17570
ab € 76,41*
Zubehör
Ersatzkühlfallen für Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig | Typ: S 29
KGW-Isotherm
1732
ab € 198,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen