Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Thermanox™ Deckgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-174942
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     174942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser
Nunc™ Thermanox™ Deckgläser Typ: Thermanox Kunststoff-Deckglas Wells: 4 Beschreibung: Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig Oberflächenbehandlung: Zellkultur auf einer Seite Material: Kunststoff Dicke (metrisch): 0,2 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm Zur Verwendung mit (Geräte): Rechteckige 4-Well-Multiwell-Platten 167063 und 267061 Verpackung: Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 50 Dimensions (LxW): 22 x 60 mm Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Breite:
60 mm
Sterilität:
Ja
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,227 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77416*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,00416*
€ 2,38495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,96416*
€ 2,33735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,90416*
€ 2,26595
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,77416*
€ 2,11125
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
170920
ab € 12,0732*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
154739
ab € 25,2324*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
155379
ab € 19,49219*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
155361
ab € 14,5023*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
150067
ab € 1,42628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.