| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-17824K Herst.-Nr.: 17824----------K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsterile Minisart® NML Spritzenvorsatzfilter sind im Beutel in einer Packung erhältlich. Das reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung immer dann, wenn die Applikation die Klarfiltration oder Zellentfernung von stark partikelhaltigen Flüssigkeiten unter unsterilen Bedingungen erlaubt. Der Glasfaservorfilter schützt die Membran vor früher Verblockung und erhöht den Gesamtdurchsatz. Die sehr niedrige unspezifische Bindungscharakteristik der SFCA Membran macht die Filter zur perfekten Wahl für Biomolekül-Lösungen. Das Gehäuse ist aus dem Acrylgranulat MBS (Methacrylat-butadien-styrol) hergestellt, welches eine begrenzte Kompatibilität mit Alkoholen hat, aber frei von Phthalaten ist. GF und Membran in einem Filtergehäuse verringern das Rückhaltevolumen. Ist das kein limitierender Faktor, ist eine reine GF-Version erhältlich, die mit jedem Membran-Spritzenvorsatzfilter gekoppelt werden kann. Im Beutel pro Pack für weniger Abfall Nur-GF Version für höheren Durchsatz Sehr niedrige unspezifische Bindung PVC-frei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reg. Markenzeichen: | Minisart ® | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,311 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,311 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 12,95* | ab € 56,50* | € 70,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,47* | € 102,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,45* | € 119,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 8,50* | ab € 112,42* | € 134,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,2484* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|