| |
|
| Artikel-Nr.: 340-181 Herst.-Nr.: 181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von Beschallungsgut; aus Edelstahl Während des Ultraschallbetriebs darf nichts auf den Wannenboden gelegt werden, da es zu einem Abrieb zwischen dem Beschallungsgut und der Ultraschall-Schwingwanne kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Korbes zur Aufnahme des Beschallungsgutes empfohlen. Die BANDELIN-Körbe sind so konstruiert, dass sich das Beschallungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Schwingwanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Beschallungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach dem Betrieb z. B. zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommt. Innenmaß L x B x T: 455 x 245 x 50 mm Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,24 m | Verpackungsbreite: | 0,45 m | Verpackungshöhe: | 0,06 m | Verpackungsvolumen: | 0,00648 m³ | Bruttogewicht: | 2,109 kg | Nettogewicht: | 0,8 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzkorb (Ultraschall Reinigungsgerät) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 219,16* | € 257,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,69* | € 271,21* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,53* | € 334,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 285,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|