Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX K 50 CS Einhängekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-185
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einsatzkorb ban...
Zur Aufnahme von Beschallungsgut; aus Edelstahl Während des Ultraschallbetriebs darf nichts auf den Wannenboden gelegt werden, da es zu einem Abrieb zwischen dem Beschallungsgut und der Ultraschall-Schwingwanne kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Korbes zur Aufnahme des Beschallungsgutes empfohlen. Die BANDELIN-Körbe sind so konstruiert, dass sich das Beschallungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Schwingwanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Beschallungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach dem Betrieb z. B. zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommt. Innenmaß L x B x T: 530 x 445 x 50 mm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,54 m
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsvolumen:
0,01215 m³
Bruttogewicht:
8,691 kg
Nettogewicht:
4,55 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Einsatzkorb (Ultraschall Reinigungsgerät)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 779,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,28*
€ 1.099,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,32*
€ 1.092,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,18*
€ 1.055,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,88*
€ 1.010,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.