Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensivkühler 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1967007
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     1 967 007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intensivkühler
intensivkühler
Intensiv-Kühler, 200 mm,1 GL 18/10, 1 FA 10, 2 GL 14/6 mit 2 Schlaucholiven (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,302 kg
Nettogewicht:
0,302 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlangenkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.