Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® Oxi 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1BA300
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1BA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Professionelles, menügesteuertes Gelöst-Sauerstoff Labormessgerät für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS. Für Netz- und Batteriebetrieb. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,295 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsvolumen:
0,01792125 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.551,28*
€ 1.705,25*
Frei Haus
ab € 1.463,59*
€ 1.791,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,25*
€ 2.029,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,92*
€ 2.002,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,21*
€ 1.929,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,98*
€ 1.884,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,28*
€ 1.846,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.