Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen ''Wide Bore'' 1-200 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2100553
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2100553
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen lose
Pipettenspitzen ''Wide Bore'' 1-200 µl
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Länge:
50,5 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Konfektionierung:
Beutel
Filter vorhanden:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,40 kg
Nettogewicht:
0,40 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungstiefe:
0,20 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, ratiolab pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 45,83*
€ 77,53*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 76,96715*
€ 92,37715*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,37715*
€ 109,92881
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,48715*
€ 108,86971
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,54715*
€ 104,18111
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,95715*
€ 103,47901
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 76,96715*
€ 91,59091
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.