Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRAKT.APP. 100ml KOMPLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2230100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 230 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
soxhlet-extraktionsaufsatz 100 ml
Soxhlet-Extraktionsapparate, komplett, bestehend aus Extraktionsaufsatz Hülse NS 45/40, Kern NS 29/32, 100 ml, Dimrothkühler, Länge 250 mm, Kern NS 45/40, Rundkolben 250 ml, Ns 29/32, Borosilikat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,635 kg
Nettogewicht:
0,635 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 205 004
ab € 3,5168*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 205 005
ab € 3,5168*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 200 045
ab € 87,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.