Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborzangen
>
Tiegelzange
>
Artikel
Storchenschnabel-Zange gebogen, 20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-22625
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-2625
EAN/GTIN:
4058072068356
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flachrundzangen mit Schneiden für feinere Arbeiten. Lange, gezahnte Backen, an den Enden ca. 2,5 mm breit. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl gehärtet. Griffe mit starkwandigen PVC-Hüllen mit Abrutsch-Schutz. Best.-Nr. 2-2625 Backen abgewinkelt, 45°C Gesamtlänge: 20 cm Gewicht: 160 g
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
Tiegelzange
,
tiegelzange 200 mm
,
tiegelzange
,
flachrundzange 45°
,
Zange (sonstige)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen