Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrglasschale, aus Kalk-Soda-Glas, Rand verschmolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-233214607
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     233214607
EAN/GTIN:
     4032051023413
Suchbegriffe:
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 10cm
uhrglas
Uhrglasschale, Kalk-Soda-Glas, Ø 100 mm Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Uhrgläser z.B. sind konkav gekrümmt. Die so erzeugt kleine Mulde ermöglicht das Einfüllen von Flüssigkeiten oder Feststoffen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Vermindertes Verletzungsrisiko durch verschmolzenen Rand Anwendung: Wiegen, Abdecken , Vorproben, Trocknen von Materialien, Erhältlich in Boro 3.3 oder Kalk-Soda Glas
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Außendurchmesser:
100 mm
Material:
Kalksoda Glas
Verpackungsvolumen:
0,000467m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Ursprungsland:
Tschechien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kalk-soda uhrglas, Uhrglasschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 12,95*
ab € 2,521*
€ 3,661*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 7,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.