Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger, aus Kalk-Soda-Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-235502202
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     235502202
EAN/GTIN:
     4032051270763
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger geschliffen
objektträger
duran objektträger
Objektträger aus Kalk-Soda-Glas, geschliffen 90°, blau Auslaufartikel, Ersatz: 235504503 Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Blasen- und schlierenfrei Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren und Blasen durch optimalen Herstellungsprozess Universell einsetzbar, da die Objektträger den Standardabmessungen 26 x 76 cm gemäß ISO 8037-1 entsprechen Planarität und Stärkenverteilung bewegen sich innerhalb sehr enger Toleranzbereiche und sind daher hervorragend zum Mikroskopieren geeignet (Ein Nachjustieren des Mikroskops ist kaum erforderlich.) Die Kanten der Objektträger sind gleichmäßig und glasklar wodurch ein Bruchrisiko entlang der Kanten reduziert und Glassplitter vermieden werden Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit Anwendung: Mikroskopieren, Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten, Für Gewebeschnitte und zytologische Präparate
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Kantenform:
geschliffen 90°
Material:
Kalksoda Glas
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
1 mm
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Verpackungsvolumen:
4.779 l
Transporttemperatur:
Standard
Lagertemperatur:
Standard
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
4,87 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,1172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,95*
€ 248,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,24*
€ 246,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,035*
€ 240,42165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,01*
€ 238,0119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,80*
€ 209,202
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
235504503
ab € 0,1184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.