Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger, aus Kalk-Soda-Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-235502408
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     235502408
EAN/GTIN:
     4032051270787
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger reinweiß geschliffen
objektträger
objektträger geschliffen
Objektträger aus Kalk-Soda-Glas, geschliffen 90°, weiß PRINT Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Blasen- und schlierenfrei Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren und Blasen durch optimalen Herstellungsprozess Universell einsetzbar, da die Objektträger den Standardabmessungen 26 x 76 cm gemäß ISO 8037-1 entsprechen Planarität und Stärkenverteilung bewegen sich innerhalb sehr enger Toleranzbereiche und sind daher hervorragend zum Mikroskopieren geeignet (Ein Nachjustieren des Mikroskops ist kaum erforderlich.) Die Kanten der Objektträger sind gleichmäßig und glasklar wodurch ein Bruchrisiko entlang der Kanten reduziert und Glassplitter vermieden werden Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit Anwendung: Mikroskopieren, Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten, Für Gewebeschnitte und zytologische Präparate
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Kantenform:
geschliffen 90°
Material:
Kalksoda Glas
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
1 mm
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Verpackungsvolumen:
4.779 l
Transporttemperatur:
Standard
Lagertemperatur:
Standard
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
5,07 kg
Nettogewicht:
4,93 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 203,17*
€ 233,08*
Lager 340
Frei Haus
ab € 264,21*
€ 301,215*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,215*
€ 358,44585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,03*
€ 357,0357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,71*
€ 344,7549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,21*
€ 314,4099
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,17614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.