Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser, aus D 263® M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-235503207
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     235503207
EAN/GTIN:
     4032051270824
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser
Deckgläser, D 263 M, #1, 22 x 22 mm Auslaufartikel, Ersatz: 235505105 Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbebad eingefärbt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Pure white Borosilikatglas (D 263® M) ist absoprtionsfrei im sichtbaren Spektralbereich Hohe optische Homogenität des Glases und somit praktisch frei von Oberflächendefekten, Einschlüssen, Schlieren, Blasen und störenden Streifen durch optimalen Herstellungsprozess Hochtransparent und farblos (Farbneutralität) Hohe Planität ermöglicht ein optimales Arbeiten Sehr gleichmäßige Benetzbarkeit Anwendung: Abdecken und Fixieren von Proben während des Mikroskopierens , Tropfenverteilung auf dem Objektträger, Einsatz in Färbe- oder Eindeckautomaten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,000272m³
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Breite:
22 mm
Tiefe:
22 mm
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,237 kg
Nettogewicht:
0,212 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0473*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
235505105
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.