| |
|
| Artikel-Nr.: 340-23768 Herst.-Nr.: 23768 EAN/GTIN: 4033378453815 |
| | |
|
| | |
| Titrierapparate nach Schilling, SILBERBRAND, Klasse B, 50 ml : 0,1 ml, braun, Flasche 1000 ml PE-LD, braun Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | AR-GLAS ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,54 kg | Nettogewicht: | 0,2816 kg | Verpackungsvolumen: | 0,01568563 m³ | Verpackungshöhe: | 0,128 m | Verpackungsbreite: | 0,888 m | Verpackungstiefe: | 0,138 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,53* | € 88,39* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 71,81* | € 103,99* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 112,38* | € 131,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|