Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententablett aus Melamin, 24 x 18 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23842
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-3842
EAN/GTIN:
     4058072001476
Suchbegriffe:
Instrumententablett
instrumententablett melamin 24 x ...
instrumententablett melamin
instrumententablett
Instrumententablett  aus Melaminharz für den Labortisch. Hohe chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Tiefe:
180 mm
Breite:
240 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Instrumentenschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.