Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Pipettenspitzen Finntip 1.000-5.000 µl, in Faltschachtel, passend für


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2400620
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2400620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
1-Kanal-Pipette
ratiolab® Pipettenspitzen Finntip 1.000-5.000 µl, in Faltschachtel, passend für Thermo Scientific, Dr. Lange
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Filter vorhanden:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Nennvolumen:
0,005 l
Länge:
147,6 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 12,95*
ab € 7,54*
€ 12,29*
€ 18,90*
ab € 7,87*
€ 12,83*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,72598*
€ 16,68598*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,68598*
€ 19,85632
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,57598*
€ 18,53542
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,32598*
€ 17,04792
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,81598*
€ 15,25102
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,33598*
€ 14,67982
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,72598*
€ 12,76392
pro Paket
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,14302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.