Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschflasche Drechsel 500ml P0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2402500
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 402 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen
gaswaschflaschen
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 500 ml, NS 29/32, komplett mit Fritte P0
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,428 kg
Nettogewicht:
0,428 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gaswaschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 401 500
ab € 30,20*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 402 600
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.