Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschflasche Drechsel 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2403500
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 403 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen
gaswaschflaschen
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 500 ml, NS 29/32, ohne Fritte, mit Sicherheitsaufsatz nach DIN 12596
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,29 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gaswaschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 401 500
ab € 30,20*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 403 101
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.