Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschflasche Drechsel 500ml P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2404502
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 404 502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen
gaswaschflaschen
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 500 ml, NS 29/32, komplett mit Fritte P2, mit Sicherheitsaufsatz nach DIN 12596
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,442 kg
Nettogewicht:
0,442 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gaswaschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 401 500
ab € 30,20*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 404 603
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.