Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Zweihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhals schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241834605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241834605
EAN/GTIN:
     4032051027138
Suchbegriffe:
Zweihals-Rundkolben
Zweihals-Schliff-Rundkolben
Zweihalsrundkolben
zweihals-rundkolben duran
DURAN® Zweihals-Rundkolben, schräger Seitenhals NS 14/23, Mittelshals NS 29/32, 500 ml Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Seitenhals schräg Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung. Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Volumengrößen 100 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) und 1000 ml (NS 24/29) sind nicht nach DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Hals Anzahl:
2
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Halsart:
Mittelhals
Verpackungsvolumen:
0,004551m³
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,217 kg
Nettogewicht:
0,183 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: zweihals-rundkolben 500 ml, zweihals rundkolben, Rundkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 40,37*
€ 52,93*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,02*
€ 66,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.