Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatschrank TC140 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2438210
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2438210
EAN/GTIN:
     4049991127453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermostatenschrank
Thermostatschrank
thermostatenschrank
Mit Glastür, Nettoinhalt: 140 l, 220-240 V / 50 HZ, leistungsfähige Kompressorkühlung, eingbaute Heizung, 3 Einschubgitterroste + 1 Bodenrost, Innenmaße: 513 B X 441 T X 702 H mm, Außenmaße: 600 T X 600 B X 850 H mm mit Arbeitsplatte, 600 T X 600 B X 819 H mm ohne Arbeitsplatte, Gewicht: ca. 48,0 kg Perfekt geeignet für eine Anzahl unterschiedlicher Anwendungen in Industrie und Forschung. Die Temperatur der Thermostatschränke lässt sich in kleinsten Schritten individuell regeln - und über eine LED Anzeige haben Sie den Status Quo jederzeit im Griff. Verfügbar sind sechs Modelle mit unterschiedlichem Nutzinhalt und Glas- bzw. Stahltür. Vielseitig einsetzbar Sowohl für die temperierte Lagerung von Proben als auch für die BSB-Bestimmung in der Abwasseranalytik sind unsere Thermostatschränke das Mittel der Wahl. Die eingebaute Temperatur-Regeleinheit erfüllt dabei die EMC-Direktive IEC 61326 (''Elektrische Geräte zur Messung, Kontrolle und für den Laboreinsatz''). Kontinuierliche Temperierung Die Thermostatschränke ermöglichen eine kontinuierliche Temperierung. Von 2 - 40 °C ist die Temperatur dabei in 0,1 °C-Schritten regelbar. Innenliegende Stromanschlüsse Der Einsatz externer Geräte ist dank mehrerer im Innenraum verbauter Steckdosen kein Problem Energieeffizienz Für niedrige Verbrauchswerte sorgen die hocheffizienten Komponenten sowie eine verstärkte Isolierung. Variabel Sie können wählen zwischen 3 Modellen mit Stahltür (135, 255 und 445 l Nutzinhalt) und 2 Modellen mit Glastür (140 bzw. 235 l Nutzinhalt)
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,6 m
Verpackungsbreite:
0,6 m
Verpackungshöhe:
0,85 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
48,000 kg
Nettogewicht:
48,000 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.872,98*
€ 2.023,77*
Frei Haus
ab € 1.971,79*
€ 2.127,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.863,12*
€ 2.225,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.177,92*
€ 2.337,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,59*
€ 2.781,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,15*
€ 2.765,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.254,41*
€ 2.682,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,40*
€ 2.630,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,92*
€ 2.591,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.177,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tintometer
2422105
ab € 978,22*
Sonstiges
Tintometer
2438200
ab € 1.620,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.