| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9699005 Herst.-Nr.: 2422105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum, bis +1 °C Die Richtlinie "Sicheres Arbeiten in Laboratorien BGI 850-0 besagt, dass Innenräume von Kühlschränken, in denen sich gefährliche, explosionsfähige Atmosphären entwickeln können, explosionsgeschützt sein müssen. Diese explosionsfähigen Atmosphären können sich z. B. aus dort abgestellten, brennbaren Flüssigkeiten entwickeln. Die Innenräume der Laborkühlschränke sind frei von Zündquellen und erfüllen diese Anforderungen. Mit Glasböden. Die Temperatur der Kühlschränke ist von +1°C bis +15°C stufenlos regelbar. Sie wird durch einen Thermostaten konstant geregelt. Mit Hilfe der digitalen Temperaturanzeige kann die Innenraumtemperatur problemlos abgelesen werden. Der leistungsstarke Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.
-EX-geschützt nach BG-I 850-0 -Dynamisches Kühlsystem -1 °C bis 15 °C, stufenlos -Digitale Temperaturanzeige (außen) -Hohe Energieeffizienz -Strapazierfähige Materialien -Abschließbar
Nutzinhalt 160 l Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 860 mm Abmessungen innen (B x T x H) 513 x 441 x 702 mm Temperaturbereich 1 ... 15 max. °C Gewicht 41 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor kühlschrank, Labor,Kühlschrank, Labor,Kühlschränke, Kühlschrank,Lovibond, Kühlschränke,Lovibond, Kühlschrank,Ex-geschützt, Kühlschränke,Ex-geschützt, Kühlschänke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 977,52* | € 1.110,47* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,06* | € 1.167,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,92* | € 1.284,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.032,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|