Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

micro-Pipettierhelfer f. Pip. bis 1 ml und Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-25800
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     25800
EAN/GTIN:
     4033378222961
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einmalpipette
Einwegpipette
Pipettierhelfer micro, für Pipetten bis 1 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Farbe:
Grau
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,1056 kg
Verpackungsvolumen:
0,00046339 m³
Verpackungshöhe:
0,031 m
Verpackungsbreite:
0,202 m
Verpackungstiefe:
0,074 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,79*
€ 54,02*
€ 14,90*
ab € 44,24*
€ 56,83*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 46,09*
€ 58,97*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,13*
€ 71,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
25805
ab € 30,12*
Sonstiges
Brand
25900
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.