Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Q-VETTES Halbmikro 1,6 ml, PS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2712120
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2712120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Halb-Mikro-Absorptionsküvette
Halbmikro-Absorptionsküvette
Halb-Mikroküvette
ratiolab® Q-VETTES Halbmikro 1,6 ml, PS
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0016 l
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Kleinste Wellenlänge:
340 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
2,90 kg
Nettogewicht:
2,90 kg
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Verpackungshöhe:
0,34 m
Verpackungsbreite:
0,40 m
Verpackungstiefe:
0,21 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
10
pro Packung
€ 12,95*
ab € 5,10*
€ 6,94*
Lager 340
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 78,76302*
€ 94,13302*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,13302*
€ 112,01829
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,22302*
€ 106,17539
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,72302*
€ 105,58039
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 88,00302*
€ 104,72359
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 84,83302*
€ 100,95129
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 78,76302*
€ 93,72799
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.