Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD100, 2in1 Photometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-278025
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     278025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Chlor und pH Flüssigreagenzien (OTZ) Präzise Wasserkontrolle mit bewährtem und kompaktem Mess-System Das Lovibond ®  MD100 2in1 Pool Photometer ist ein Multi-Parameter-Messgerät für die schnelle und einfache Analyse der Poolwasserqualität. Testen Sie freies, gebundenes und Gesamtchlor sowie den pH-Wert mit Lovibond ®  Reagenztabletten oder Flüssigreagenzien.   Das MD100 wird betriebsbereit mit allen für die Tests benötigten Reagenzien und Zubehör ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungshöhe:
0,084 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,785 kg
Nettogewicht:
0,785 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,96*
€ 753,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,98*
€ 749,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,48*
€ 725,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
278020
ab € 527,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.