| |
|
| Artikel-Nr.: 340-285220400 Herst.-Nr.: 285220400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnetrührer TM 235 inkl. USB-Netzteil, für Glasgefäße bis maximal 500 ml, Drehzahl stufenlos regelbar von 500 -2000 U/min, Anschluss an TitroLine® 6000/7000 unf TITRONIC® 500 Weitere Informationen: | | Maximal empfohlene Rührmenge: | 0,5 l | Minimale Drehzahl: | 8,33333333333333 1/s | Reg. Markenzeichen: | TITRONIC ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,1 kg | Nettogewicht: | 1,1 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Großmagnetrührer, Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Kolbenbürette Magnetrührer, Kolbenbürette Rührer, Kolbenbürette Stabrührer, Titrator Magnetrührer, Titrator Rührer, Titrator Stabrührer, kolbenbürette magnetrührer, Magnetrührer Einfachrührstelle |
| | |
| |