Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Dreiweghahn, mit PTFE-Küken, komplett, T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286417804
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286417804
EAN/GTIN:
     4032051053823
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
3-Wege-Kugelhahn
DURAN® Dreiweghahn, mit PTFE-Küken und 3-teiliger Hahnsicherung, NS 14,5, T-Bohrung 2 mm T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN® Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten: 1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen 2. Verbindung aller 3 Ansätze 3. Schließen aller 3 Ansätze Die polierte Version mit PTFE-Küken ermöglicht fettfreies Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: 3-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken Gewindehahnküken aus PTFE mit T-Bohrung Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten: 1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen 2. Verbindung aller 3 Ansätze 3. Schließen aller 3 Ansätze Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verbau in Glasapparaturen und -geräten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 14,90*
ab € 32,61*
€ 49,58*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 39,79*
€ 59,62*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 171,82*
€ 208,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.