| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286418406 Herst.-Nr.: 286418406 EAN/GTIN: 4032051053854 |
| |
|
| | |
| DURAN® Dreiweghahn, mit SBW-J-Küken und 3-teiliger Hahnsicherung, NS 18,8, T-Bohrung 2,5 mm T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN® Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten: 1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen 2. Verbindung aller 3 Ansätze 3. Schließen aller 3 Ansätze Besondere Eigenschaften und Vorteile: 3-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken Gewindehahnküken aus SBW-J Glas mit T-Bohrung Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten: 1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen 2. Verbindung aller 3 Ansätze 3. Schließen aller 3 Ansätze Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verbau in Glasapparaturen und -geräten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,097 kg | Nettogewicht: | 0,097 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, absperrhahn duran, 3 wege kugelhahn, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 26,93* | € 44,88* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,50* | ab € 34,89* | € 52,90* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 152,60* | € 184,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|