Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH850-MT Tragbares pH-Messgerät für Fleisch und Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190066
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Das PH850-MT von Apera Instruments ist ein handliches und einfach zu bedienendes Messgerät für die Bestimmung von pH-Wert, ORP (Elektrode separat erhältlich z.B. 301Pt-C) und Temperatur. Es eignet sich insbesondere für schnelle, präzise und reproduzierbare Messungen von Fleisch, Fisch und halbgefrorene Lebensmittel. Die im Lieferumfang enthaltene pH-Elektrode LabSen® 763 ist mit einer Klingenspitze aus lebensmitteltauglichem Titan ausgestattet, welche das Eindringen in Fleisch, Fisch etc. ermöglicht, ohne die Glasmembran dabei zu beschädigen. Der feste Polymer-Elektrolyt in Kombination mit der Loch-Diaphragma Struktur verhindern dabei, dass das Diaphragma durch die Lebensmittel verstopft wird. Die Elektrode verfügt über einen integrierten Temperatursensor, welcher eine automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht. Das PH850-MT wird von einer Silikonhülle geschützt und ist wasser- und staubdicht (IP57), sodass es besonders gut für den Feldeinsatz, auch in rauen Umgebungen, geeignet ist. Ausgestattet mit der LabSen® 763 pH-Elektrode mit einer Klinge aus lebensmitteltauglichem Titan für schnelle und präzise Messungen von Fisch, Fleisch, etc. Silikonhülle bietet sicheren & festen Griff und schützt vor Stößen Wasser- und staubdicht (IP57) für den Einsatz in rauen Umgebungen Ausklappbarer Ständer für eine komfortable Bedienung in Innenräumen Schnelle und einfache 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig den Leitfähigkeitswert und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen Selbstdiagnose unterstützt bei der Kalibrierung oder Fehlerbehebung Technische Daten: pH Messbereich 0,00 bis 14,00 pH Auflösung 0,1/0,01 Genauigkeit ±0,01 ±1 digit Kalibrierung 1- bis 3-Punkte, automatisch Temperaturkompensation 0 bis 100 °C (automatisch oder manuell) mV Messbereich ±1000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit ±0,2 % F.S. ± 1 digit Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ±1 digit Weiteres Stromversorgung 3 x AA-Batterien Gehäuseschutzart IP57 Elektrodenanschluss BNC (für pH und ORP), RCA (für Temperatur) Maße / Gewicht 88×170×33 mm / 313 g mit Koffer: 360×270×76 mm / 1,3 kg Lieferumfang: PH850 pH-Messgerät LabSen® 763 Klingen-pH-Elektrode Kalibrierungslösung (pH 4,00; pH 7,00; pH 10,01) je 50ml Schraubendreher Bedienungsanleitung Tragekoffer   Das Messgerät ist RoHS- und EC-zertifiziert und hat eine Garantie von 3 Jahren (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tragbares pH-Messgerät für Fleisch und Fisch
Messbare Parameter:
Temperatur
maximale Anzahl an Kalibrationspunkten:
3
Schutzart (IP):
IP57
Spannungsversorgung:
Batterie
Nettogewicht:
0,313 kg
Breite:
88 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
170 mm
Handgerät:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,0168*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,8768*
€ 736,46339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,7368*
€ 716,06679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,5368*
€ 672,98879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,6768*
€ 656,49539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,0168*
€ 628,33999
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APERA Instruments
28APE190300
ab € 352,2248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.