Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC910 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät für das Labor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190107
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Das APERA Instruments PC910 führt genaue pH-/Leitfähigkeitsmessungen durch und eignet sich perfekt als zuverlässiges Labormessgerät. Benutzerfreundliche Bedienung dank graphischer Anleitung und Beschreibung Mehrsprachiges Betriebssystem (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch) Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen Durch den integrierten Mikroprozessor-Chip verfügt das Messgerät über intelligente Funktionen wie automatische Kalibrierung, automatische Temperaturkompensation, Funktionseinstellung, Selbstdiagnose und Datenspeicherung Mit flexiblem Elektrodenhalter Technische Daten pH; Messbereich 0 bis 14,00 Auflösung 0,1/0,01 Genauigkeit ±0,01 ± 1 digit Kalibrierung Automatische 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung Temperaturkompensation 0 bis 100 °C (automatisch oder manuell) mV Messbereich ±2000 mV Auflösung 1 mV Genauigkeit 0,1 % F.S. ± 1 digit Leitfähigkeit Messbereiche Gesamt: 0 bis 200 mS/cm 0 bis 19,99 μS/cm 20,0 bis 199,9 μS/cm 200 bis 1999 μS/cm 2,00 bis 19,99 mS/cm 20,0 bis 199,9 mS/cm TDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Auflösung 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm Genauigkeit ±1,0 % F.S. ± 1 digit Zellkonstante 0,1/1/10 cm-1 Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) Temperatur Messbereich 0 bis 100 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C ± 1 digit Weiteres Elektrodenanschlüsse pH/Leitfähigkeit: BNC; Temperatur: Cinch Speicherplätze 200 Gruppen Speicherwerte Nummerierung, Messwert, Temperatur Datenausgabe USB Netzteil DC 9 V/600 mA Gehäuseschutzart IP54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Maße 195 × 215 × 100 mm Gewicht 1 kg   Ein komplettes Set enthält: PC910 Multiparameter-Messgerät LabSen211 pH-Elektrode 2301T-F Leitfähigkeitselektrode MP500 Temperaturfühler Kalibrierlösungen (pH4,00; pH7,00; pH10,01) je 50 ml Standardlösungen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) je 50 ml 602 Elektrodenhalter Bedienungsanleitung Netzteil USB-Kabel USB-Stick mit PC-Link Software Das Apera Instruments PC910 Multiparameter-Messgerät hat eine 3-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
pH-/Leitfähigkeitsmessgerät für das Labor
Messbare Parameter:
Temperatur
maximale Anzahl an Kalibrationspunkten:
4
Schutzart (IP):
IP54
Nettogewicht:
1,00 kg
Breite:
195 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
215 mm
Handgerät:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,00 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,9048*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,2848*
€ 786,92891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,6948*
€ 779,08681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,8648*
€ 718,59911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,9248*
€ 700,82051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,9048*
€ 666,28671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.