| |
|
| Artikel-Nr.: 340-28APE190212 Herst.-Nr.: 28APE190212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| APERA Instruments SX726 ist ein kosteneffektives tragbares Leitfähigkeit/DO-Messgerät. Geeignet für Industrie- und Bergbaubetriebe, Energieversorger, Kläranlagen und Umweltschutzbranchen, besonders geeignet für den Einsatz draußen und vor Ort. Technische Daten: ORP Leitfähigkeitsmessbereich 0 bis 199,9 mS/cm TDS 0 bis 100 g/l Salzgehalt 0 bis 100 ppt Widerstand 0 bis 100 MΩ·cm Leitfähigkeitsauflösung 0,01/0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm Leitfähigkeitsgenauigkeit ±1,0 % F.S ±1 digit Temperaturkompensation 0 bis 50°C (automatisch oder manuell) Zellkonstante 0,1/1/10 cm-1 DO-Messbereich 0 bis 200,0 %; 0-20,00 mg/l Auflösung 1/0,1 %, 0,01/0,1 mg/l (ppm) Genauigkeit ±0,10 mg/l; ±0,40 mg/l Ansprechzeit ≤30 s (25°C, 90% ) Temperaturkompensation 0 bis 45°C (automatisch) Luftdruckkompensation 66 bis 200 kPa (manuell) Salzgehaltkompensation 0-45 ppt (automatisch) Datenspeicher 200 Gruppen Maße 65×120×31mm (360×270×76mm mit Koffer) Gewicht 180 g (1,6kg mit Koffer) Lieferumfang: SX726 Leitfähigkeit-/DO-Messgerät 2301T-S Leitfähigkeitselektrode DO500 DO-Elektrode 1413μS/cm Leitfähigkeit-Standardlösung 50ml 3 x DO503 Membrankappe DO502 Lösung für DO-Elektrode 30 ml 2 x Kathodenpolierpapier 2 x AA Batterie Schraubendreher Tragekoffer Das Messgerät hat die EC-Kennzeichnung und eine Garantie von zwei Jahren auf das Gerät (sechs Monate auf Elektroden). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Mehr-Parameter-Messgerät | Messbare Parameter: | Temperatur | Spannungsversorgung: | Batterie | Handgerät: | Ja | Ursprungsland: | China |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |